BIGMAN(ビッグマン)
Jビット両頭5P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
全長(mm)
110
50
65
75
85
100
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
31129064
品番
BMJ5-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途
一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。
鉄工作業向き。
全長(mm)
110
種類
トーション
先端サイズ
(+)No.2
差込角対辺(mm)
6.35
入数
5本
六角(mm)
13(満位置)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭