H00402 ピンフック LEC(レック) 31129500

H00402 ピンフック LEC(レック) 31129500
H00402 ピンフック LEC(レック) 31129500
H00402 ピンフック LEC(レック) 31129500
H00402 ピンフック LEC(レック) 31129500
H00402 ピンフック LEC(レック) 31129500

ピンフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)注文コード31129500品番H00402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

取り付け簡単。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。

用途
石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン材質本体=ポリカーボネート、ピン=ステンレス鋼線ホワイト耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5×35×35
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外でのご使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31129518
2024-05-11
用途: 石膏ボードに
サービス業

石膏ボードに画鋲代わりに使用 思ってた以上に便利だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする