H00406 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554

H00406 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554
H00406 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554
H00406 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554
H00406 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554
H00406 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554

ダブルピンフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード31129554品番H00406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。

用途
石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼板、ピン=ステンレス鋼線タイプダブルピン耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×35×45
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外でのご使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする