強力ピンフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード31129579 品番H00408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。

用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。 仕様ピン 材質支持部=ABS樹脂、キャップ=ポリプロピレン、フック・ピン=ステンレス鋼線(18本スペア2本含む) タイプ4本ピン 耐荷重(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×35
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外でのご使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
石膏ボードに取り付けて物掛けに

石膏ボードピン(斜めの針が1本のもの)よりも強力に取り付けられるので、ちょっとした重量物(ウチでは玄関脇に懐中電灯)も掛けられて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする