ひんやりブランケット ムーミンシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 スナフキン 注文コード31129929 品番COOL-MMNB4-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

かわいいムーミンキャラクターの、表は接触冷感生地、裏はタオル生地を使用したクールブランケット
オシャレなポケッタブルケース付き。畳んで、ケースに収納すればミニクッションに早変わり!
ひんやり面、タオル面、ミニクッションの3WAY仕様
ひんやりする接触冷感面はQ-MAX値0.36。冷たくなり過ぎず、心地よく優しい温度でお使い頂けます(※Q-MAXとは、最大熱吸収速度のことで、熱伝導を利用してひんやりさせる接触冷感度を表すひとつの指標)
コンパクトに畳めて収納できるので、ベビーカーや車など、移動の持ち運びに便利です
手洗いでの家庭洗濯が可能です

用途ブランケット、ひざ掛け、クッションとして。ひんやり/冷たい/熱伝導率/放熱/長方形/タオル/クッション/夏/猛暑/ソファー/ベッド/ベビーカー/昼寝/北欧/おしゃれ/ポケッタブル/かわいい/おしゃれ/トーベヤンソン/北欧/ムーミン/リトルミイ/スナフキン 材質表地:接触冷感生地(Q-MAX値:0.36)、裏地:タオル地 スナフキン 寸法(cm)100×70 機能接触冷感・ウォッシャブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする