ストレングスミニR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31130060 品番 SMV-41794
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

サステナブル素材を使用した大きめサイズの折りたたみ傘
7本骨
強風突風に耐えるタフな構造
太めのグラスファイバー骨と補強パーツで高強度を実現
傘を閉じるとふわりと小さくまとまるセミオートクローズ式
親骨60cmの大きめサイズ
ペットボトルからのリサイクル素材を生地とパッケージに使用

用途折りたたみ傘として。折り畳み傘/梅雨/雨具/アンブレラ/7本骨/セミオートクローズ/ブランド/シンプル/無地/おしゃれ/丈夫/高強度/耐風/グラスファイバー/大きめ/メンズ/ペットボトル/リサイクル/サステナブル/再生生地 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 カーキ 質量(g)約290 直径(Φcm)傘:約102 親骨長さ(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする