バッグシールドUVジャンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31130069 品番SMV-41511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

雨の吹き込み対策に!後ろが長い特殊構造傘
親骨の一部が長い構造のジャンプ傘
バックパックはもちろん、延長部分を横にして肩掛けバッグの濡れ対策にも対応
強い風にもよくしなって耐える丈夫な傘骨
ビジネスシーンにも合うシンプルデザイン
紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍
8本骨

用途長傘、雨傘、晴雨兼用傘として。特殊傘/後ろが長い/大きめ/メンズ/ワンタッチ/ジャンプ/グラスファイバー/丈夫/8本骨/UV/シンプル/おしゃれ 仕様ワンタッチ 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン ノワール 質量(g)約460 直径(Φcm)傘:約108(最長部) 親骨長さ(cm)60/73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする