曜日別特売
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114

SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114
SMV-41524 ワイドライトUVミニ65 mabu(マブ) 31130114

ワイドライトUVミニ65

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ラベンダー注文コード31130114品番SMV-41524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽い、大きい、丈夫、UVカットを兼ね備えた超軽量傘
携帯に便利な超軽量折りたたみ傘
荷物も濡れにくいワイドサイズ
強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨
使いたい時に素早く開ける簡単開閉タイプ
紫外線遮蔽率は濃色:90%以上、淡色:85%以上
雨の日はもちろん日傘としても活躍

用途折りたたみ傘、晴雨兼用傘として。雨傘/日傘/梅雨/雨具/アンブレラ/ブランド/軽量/超軽量/軽い/丈夫/大きめ/大きい/簡単開閉/UV/6本骨/メンズ/レディース/男女兼用/シンプル/おしゃれ仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂ラベンダー質量(g)約185直径(Φcm)傘:約115親骨長さ(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする