3/22より値下げ!現場を応援

ヘルメット ARCA(アルカ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31130288 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

ファブリックバイザー付きオールラウンドヘルメット『ARCA(アルカ)』。
ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車の練習から普段のお出かけまで。
フィットバンド: 後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。
バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
後部反射シール:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

マットモカブラウン 規格SG基準 参考質量(g)235 適合頭囲(cm)50〜54 衝撃吸収ライナー 適合年齢(歳)4〜6くらい ひもタイプ 使用区分自転車用
注意
※1才未満の乳児は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする