ヘルメット VITT (ヴィット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31130507 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空力性能を「快適性能」に変える。コンパクトフォルムを追及したシールド付きモデル。
眼鏡との干渉を考慮した※シールド装備:マグネットでの取り付けにより着脱も簡単で眼鏡との干渉を考慮したシールドを標準装備しています。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。
コンパクト設計で小さめのシルエットに:優れた安全性能を確保しながら、シェルとライナーの一体感を意識し、コンパクトで派手さを抑えた造形デザインを採用。 落ち着いた小さめのシルエットで初めてヘルメットをお使いになる方でも違和感なくお使いいただけます。
ワンランク上の包み込むようなフィット感:アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター」を採用。心地よいサポート感とワンランク上のフィット感が得られます。
ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。

マットアッシュネイビー サイズXL/XXL 規格JCF(公財) シールド 標準装備品AR-3シールド(カラー:ライトスモーク・可視光線透過率:65%・紫外線カット率:99%以上)、A.Iネット、XF-8アジャスター(上下4段階調整可能) 参考質量(g)270 適合頭囲(cm)61〜64 衝撃吸収ライナー ひもタイプ 使用区分自転車用
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
※シールド未装着の参考重量(AR-3シールド参考重量:42g)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする