ペダル GAMMA(ガンマ) Ezy Superior

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 31130690 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安定感抜群のふみ心地を誇るGAMMAにEzy Superir機能が追加
時代の価値観に左右されることなく、独自の哲学で乗りやすくて実用的・普遍的なモノづくりを追究し、サンフランシスコ郊外に工房を構えるRBW(リヴェンデル・バイシクル・ワークス)。
彼らが愛用する「LAMBDA」ペダルに、滑り止めのスパイクピンを搭載した製品が「GAMMA」です。
リヴェンデルの要望により開発がスタートし、ピンの高さから配置まで細かく監修・共同開発をしたブラッシュアップモデルは、独自の縦長設計に加えて、より滑りにくい踏み面となっております。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダル
側板は薄くよりスタイリッシュに進化。シルバー・モデルの本体は、ショットブラスト仕上げのマットなテクスチャを採用し、少し武骨でハードなイメージを演出
スパイクピンはスチール製で、耐食性の高いメッキ加工に加えて緩み止め材が施されています。六角穴付きM4ネジ式で、交換も可能
MKSオリジナルの簡単脱着機構EzySuperiorシステムにより、工具を使うことなく、素早く簡単にペダル本体の脱着が可能です。フォールディングバイクやツーリングバイクとの相性もよく、輪行や車載の際に瞬時にペダルを着脱できることで、快適な旅をサポートします。

仕様トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質ボディ・側板:アルミ ブラック 質量(g)510 タイプ踏み面:両面 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)78×118(※サイズ表記:W=踏み面横幅、L=踏み面前後幅) 主な用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする