061-4500-36 061-4500-36 MT-8000D リアキャリア MINOURA(箕浦) 31130699 061-4500-36 061-4500-36 MT-8000D リアキャリア MINOURA(箕浦) 31130699

061-4500-36 MT-8000D リアキャリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31130699 品番061-4500-36
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量で丈夫なスチールパイプ製、メッキ調の輝きを放つ粉体塗装 仕上げでクラシカルなバイクにもよく合います。
クロスバイクやMTB、一部のロードバイク向けの汎用リアキャリア
ツーリング用パニアバッグ対応、紐かけ・リアリフレクタ取付金具付・ディスクブレーキ対応設計
取付金具は前後に可動し、適正なキャリアの位置調整が可能、 取付孔は、20mmピッチの3段階に設計、タイヤサイズに合わせ 高さ調整が可能です。
一部サイドパニアバッグに対応
リフレクターやテールライト装着金具付
丈夫で軽量なスチールパイプ製

適合24〜29まで対応可能 材質スチールパイプ 質量(kg)1.4 シャインシルバー 耐荷重(kg)18、同乗器(子供乗せ)の使用はできません。 天板寸法(mm)143× 335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする