OGK技研
OGK技研の キャリア・ゴムロープ
OGK技研の 自転車用キャリア
CT-001S Camily サイクルトレーラーS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31130945
品番
CT-001S
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Camilyサイクルトレーラーにシートポストジョイントが付属したスポーツ車向けセット。 ( リヤキャリヤ取付け用金具「ジョイントプレートセット」は付属しません。)
寸法(mm)
サイクルトレーラー:本体幅 540、本体高さ 850〜970、シートポストジョイント:高さ80×幅55×長さ410
質量(kg)
サイクルトレーラー 約4.8
色
ブラック
質量(g)
シートポストジョイント:約800
径(Φmm)
シートポスト:33.9mmで真円のもの(※Φ27.2mmのときは付属のシートポストシムをご使用ください。)
使用工具
六角レンチ(5mm) レンチ/スパナ(13mm)
最大積載量(kg)
サイクルトレーラーの最大積載量(シートポストジョイント使用時):18
適合車種
700C、27.5インチサイズまでのスポーツ車、小径車およびシティ車(婦人車、軽快車)※詳しいサイズは、商品ページをご覧ください。
注意
※他のサイズのときは市販のシートポストシム(金属製)もご使用いただけます。必要に応じてお買い求めください。
※ご使用前の注意事項:サイクルトレーラーを取り付けた自転車は、道路交通法で普通自転車ではなく「軽車両」に分類され、歩道や自転車専用道路の走行は禁止されています。