曜日別特売
SD-F12 SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業 31131512

SDプロテクトマーク2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード31131512品番SD-F12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000

切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。

用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3内径(Φmm)22適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC付属リング(mm)20チップ高さ(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31131512SD-F1232860326SD-F12SD-F12 SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業 32860326SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業1枚
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする