CSPシリーズ 交換用カートリッジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード31131625 品番HGC9SW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お得な蛇口直結タイプ用カートリッジの2個入りです。
小型で保管スペースも取りません。

交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合) 対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) アズワン品番65-0388-91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31131625
2021-04-07
用途:
日常的にお茶、コーヒー、紅茶及びウーロン茶に使用している。
その他業種

1.使用期限が表示され、安心して使用している。
2.汚れ具合がカートリッジ内部の色で確認されるので、興味深い。

3.経済的負担は問題にならない程度である。

対象商品:
31131625
2017-10-25
用途:
蛇口に取り付け浄水
製造業

取り付けし易いです。
もう少しコンパクトになれば最高ですね。

対象商品:
31131625
2017-01-22
用途:
浄水器のカートリッジ

正規品なので間違いありません
(正規品以外があるかは不明ですが)

対象商品:
31131625
2017-03-21
用途:
水道水浄水用に

何度も使用しています。小さな小窓からフイルター寿命が確認出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする