画像準備中

デミシリーズ 交換用カートリッジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード31131677 品番XTC2100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お手軽に浄水器を設置したい方向けのデミシリーズ用の交換用フィルターカートリッジの2個入りです。

交換目安3ヶ月 (1日10L使用時) 対応製品CT753、FT774、GX784、FX773、BX762、CX751、LX713、L711 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31131677
2017-05-18
用途:
飲料用
その他業種

以前から使用していますが、こちらで何度か検索をかけているうちに取り扱ってもらえるようになりました。欲しいと思っている商品を取り入れてもらえるなんて嬉しいですね。他商品に比べて水の出が多いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする