三菱ケミカル・クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイの 厨房機器・設備・調理機械
三菱ケミカル・クリンスイの サービス機器類
三菱ケミカル・クリンスイの 浄水器/軟水器/整水器
据置型浄水器 SuperSTX クリンスイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31131704
品番
SSX880
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
流量(L/min)
3
交換目安
12ヶ月(1日20L使用した場合)
材質
本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)
1500(満水時:2400)
機能
3段切り換えレバー
浄水能力
遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類
中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧
0.07MPa
直径×高さ(mm)
113(最大143)×203
対応カートリッジ
SSC8800