薄型弁当箱 フードマンミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31131880 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/PP、蓋/PP、パッキン/SEBS チェリーピンク 容量(mL)約400 高さ(mm)35 質量(g)215 寸法縦(mm)210 寸法横(mm)103

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31131880 - 31131758 - 薄型弁当箱 抗菌フードマン dsk.pig 薄型弁当箱 抗菌フードマン dsk.pig 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする