- NORME DE BEAUTE ランチボックス dsk.pig 31131995 - NORME DE BEAUTE ランチボックス dsk.pig 31131995 - NORME DE BEAUTE ランチボックス dsk.pig 31131995 - NORME DE BEAUTE ランチボックス dsk.pig 31131995 - NORME DE BEAUTE ランチボックス dsk.pig 31131995 - NORME DE BEAUTE ランチボックス dsk.pig 31131995

NORME DE BEAUTE ランチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31131995 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリプロピレン、SEBS ブラック 容量(mL)約700 高さ(mm)50 質量(g)185 寸法縦(mm)140 寸法横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする