シービージャパン
atomico 複数の食材が切りやすい抗菌丸型まな板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
グレー
グレー
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン、縁部/熱可塑性エラストマー
色
グレー
高さ(mm)
11
質量(g)
306
耐熱温度(℃)
60
寸法縦(mm)
298
寸法横(mm)
260