ゴールドリフター バッテリータイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31132745 品番 GLD-250W
参考基準価格(税別)¥779,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。

積載荷重(kg)250 耐荷重(kg)250 均等荷重(kg)250 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)900 最低位(mm)405 最高位(mm)1625 車輪径(Φmm)150 質量(kg)140 材質(本体)スチール 材質(車輪)ウレタン ストローク(mm)1220 全長(mm)1210 タイプ油圧・電動式、スタンダード テーブル高さ(mm)410〜1630 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 上昇時間(秒)16/7(全負荷/無負荷) 下降時間(秒)6/15(全負荷/無負荷) 使用油タービン油(ISO VG32)
関連資料:図面資料(0.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする