- uca 耐熱アニマルダブルグラス シービージャパン 31132799 - uca 耐熱アニマルダブルグラス シービージャパン 31132799 - uca 耐熱アニマルダブルグラス シービージャパン 31132799 - uca 耐熱アニマルダブルグラス シービージャパン 31132799 - uca 耐熱アニマルダブルグラス シービージャパン 31132799 - uca 耐熱アニマルダブルグラス シービージャパン 31132799

uca 耐熱アニマルダブルグラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31132799 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質本体/耐熱ガラス シロクマ 高さ(mm)105 質量(g)170 縦(mm)90 横(mm)90 満水容量(mL)約270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする