シービージャパン
シービージャパンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シービージャパンの グラス・食器・カトラリー
シービージャパンの マグカップ・グラス・コップ
uca 1/1タンブラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132939
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アウタータンブラー:内瓶/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ/ポリプロピレン、シリコーンゴム、フィルター/ポリプロピレン、ナイロン(メッシュ)、インナーカップ/ポリプロピレン
色
グレー
高さ(mm)
170
質量(g)
270
縦(mm)
77
横(mm)
83
耐熱温度(℃)
100(フタ、フィルター、インナーカップ)
耐冷温度(℃)
‐20(フタ、フィルター、インナーカップ)