シービージャパン
シービージャパンの 掃除用具
シービージャパンの 掃除スリッパ
carari アニマルお掃除スリッパ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31133088
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体/ポリエステル、ナイロン、本体/ポリエステル、ナイロン、芯材/ポリウレタン、底裏/ナイロン、モップ部/ポリエステル、ナイロン
色
クマ
高さ(mm)
90
質量(g)
135
寸法縦(mm)
315
寸法横(mm)
155
繰り返し・詰め替え
対応