carari アニマルお掃除スリッパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31133097 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質本体/ポリエステル、ナイロン、本体/ポリエステル、ナイロン、芯材/ポリウレタン、底裏/ナイロン、モップ部/ポリエステル、ナイロン コアラ 高さ(mm)90 質量(g)135 寸法縦(mm)315 寸法横(mm)155 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする