- carari マイクロティッシュクロス シービージャパン 31133350 - carari マイクロティッシュクロス シービージャパン 31133350 - carari マイクロティッシュクロス シービージャパン 31133350 - carari マイクロティッシュクロス シービージャパン 31133350 - carari マイクロティッシュクロス シービージャパン 31133350 - carari マイクロティッシュクロス シービージャパン 31133350

carari マイクロティッシュクロス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31133350 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
材質本体/ポリエステル85%、ナイロン15% ホワイト 質量(g)10 シートサイズ(mm)230×230 寸法縦(mm)230 寸法横(mm)230 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする