M10-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488 M10-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488 M10-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488 M10-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488 M10-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488 M10-HEX6.35 ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 31133488

ドリルチャック キー付タイプ

(200件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31133488 品番M10-HEX6.35
在庫数量:残り60点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) アウトレット
¥799649
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。

用途
電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35 質量(g)180 寸法L(mm)48(±1) 寸法D(mm)Φ33.5(±0.5) 取付可能寸法(mm)1.0〜10 耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
注意
※正しい用途、先端工具の適用サイズを確かめてからご使用ください。
※使用時、保護メガネを着用してください。
※ドリルチャックの取り付けを確認をしてください。確認後に使用を開始してください。
※先端工具の取り付け、取り外しには十分注意をしてください。
※アクセサリーの取り付け・交換は必ず電源を切ってからおこなってください。
※先端工具の取り外しは、先端工具が飛び出すことがありますので、必ず本体下に向けておこなってください。
※インパクトドライバーに装着できますが、最大荷重以上のトルクで使用しないでください。負荷のかけ過ぎにより、軸部の変形、破損、先端工具が抜けなくなることがありますので、ご注意ください。
※改造・加熱は危険ですので、しないでください。
※ボール盤には使用できません。
※使用中にチャックが緩んで先端工具が抜けなくなる場合がありますので、都度ゆるみがないかを確認してください。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 200
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
穴あけ作業

かなり格安なので、心配でした。
日曜大工で利用している直径10mmまでの電動ドリル(六角軸6.35mm)を所有しております。直径13mmのホールソーを使う必要がありましたので、これに対応したドリルチャックを探して、こちらのチャックを購入しました。
チャックのみを取りつけて空転させたところ、かなり偏心しており、チャックが振れ回ります。ホールソーは問題なく付きます。切削はまだしておりませんが、切削後の穴径が若干変わるかと思います。

2025-07-04
用途:
12oのキリまでつかめるので、使い勝手がいい

インパクトドリルで使用するので耐久性が不安ですが、
太物まで加える事が出来使い勝手が良いです

対象商品:
31133497
2025-04-19
用途:
タップ、面取り、穴空け加工に使用します。
その他業種

予備の交換用替え軸と合わせて購入させて頂きました。13mmまで可能ですが太いドリルの後ろを旋盤加工して専用品を作ると軽作業ながら幅が広がります。

対象商品:
31133488
2025-04-19
用途:
鉄、ボンデ、真鍮、ステンレス、アルミ等の金属加工にタップ、面取り、穴空け加工等で使用します。
その他業種

予備の交換用替え軸と13mmチャックキー付きタイプ合わせて購入させて頂きました。10mmまで可能ですがほんの少しだけ太いドリルの後ろを旋盤加工して専用品を作ると軽作業ながら幅が広がります。

対象商品:
31133497
2025-06-11
用途:
木工作業

インパクトに装着して回すとかなりブレてました、木工ドリル使うのでブレると作業できません、交換してもらいましたが次の個体もブレてました、残念です。ちなみインパクトはtd173新品です。しかななくホムセンで買ったチャックはブレ無しでした。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に勤めさせていただきます。

2025-06-11
用途:
芯ブレが酷いものもある
教育・研究機関

2個、違う時期に購入しました。
1つは実用範囲内でしたが、もう一つはドリルの芯ブレが酷く、使えたものではありませんでしたので不良品として返品しました。購入して放置せず使えるか確認した方が良いと思います。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
インパクトドライバーで穴空け
製造業

インパクトドライバーで使っています。便利ではあるが、先端が少しブレるので、細いキリなど精度の必要な場合は 先にポンチで打刻が必要です。

対象商品:
31133497
2024-09-12
用途:
13mmのビットを装着するため
卸売・小売業

以前はキーレスタイプを使用していましたが、使用後全くゆるまず使用ができなくなってしまったため、こちらを購入しました。値段も安く、また使い勝手も良く大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする