10ヶ月使用したがシャフトが折れた。材質に問題があると思う。交換の申し出ても取り合ってもらえないだろうと判断し新しく注文した。13ミリまでのチャックは重かったので、今回は10ミリまでの物にした。使用感は前回同様悪くありません。それだから残念です。
ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。
アウトレットで間際に購入。安いのを買うとセンターが出ていなくて使えなかったりするが、案外ぶれていなく普通に使えそうだ。13oまで挟めるにしては外形が小さいので取り扱いしやすい。手締めとは言え、強力な奴で使うと折れることがあるが、替え軸がこれまた安価に売っているのがありがたい。予備に買っておこうと思う。
今まで3回購入したが軸ブレのものが
稀にあります。仕方なく廃棄しました。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
品質的には概ね満足。
替軸の閉まり具合がロットによってばらつきがあり、
新品時でもすぐ緩む時がある。そこが改善されるとよいと思う。
従来のチャック固定しなくても良いので満足しています。
主にFRP製品の穴あけに使用。今まで使っていたチャックが折れた為、今回は細いドリルから、13mmまで使えるので購入。使用感は問題ありませんが、やっぱり少し重たいのが使いずらいです。今度は8ミリ位までのチャックを購入します。
電動ドリルが10ミリまでしか使えないのでコレを買いました。コレはキーレスで13ミリまで使えます。大変良い買い物をしました。