KLM13-HEX6.35 ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 31133515 KLM13-HEX6.35 ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 31133515 KLM13-HEX6.35 ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 31133515 KLM13-HEX6.35 ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 31133515 KLM13-HEX6.35 ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 31133515 KLM13-HEX6.35 ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 31133515

ドリルチャック キーレスタイプ

(221件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31133515 品番KLM13-HEX6.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。

用途
電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35 質量(g)274 寸法L(mm)62(±1) 寸法D(mm)Φ43(±0.5) 取付可能寸法(mm)1.5〜13 耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
注意
※正しい用途、先端工具の適用サイズを確かめてからご使用ください。
※使用時、保護メガネを着用してください。
※ドリルチャックの取り付けを確認をしてください。確認後に使用を開始してください。
※先端工具の取り付け、取り外しには十分注意をしてください。
※アクセサリーの取り付け・交換は必ず電源を切ってからおこなってください。
※先端工具の取り外しは、先端工具が飛び出すことがありますので、必ず本体下に向けておこなってください。
※インパクトドライバーに装着できますが、最大荷重以上のトルクで使用しないでください。負荷のかけ過ぎにより、軸部の変形、破損、先端工具が抜けなくなることがありますので、ご注意ください。
※改造・加熱は危険ですので、しないでください。
※ボール盤には使用できません。
※使用中にチャックが緩んで先端工具が抜けなくなる場合がありますので、都度ゆるみがないかを確認してください。
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31133515 KLM13-HEX6.35 12211468 - ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
製作販売中の商品に使用
モトクラフトFRPサービス 様 (建設業・工事業)

10ヶ月使用したがシャフトが折れた。材質に問題があると思う。交換の申し出ても取り合ってもらえないだろうと判断し新しく注文した。13ミリまでのチャックは重かったので、今回は10ミリまでの物にした。使用感は前回同様悪くありません。それだから残念です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2025-11-04
用途:
太いドリルを使いたいときに
建設業・工事業

アウトレットで間際に購入。安いのを買うとセンターが出ていなくて使えなかったりするが、案外ぶれていなく普通に使えそうだ。13oまで挟めるにしては外形が小さいので取り扱いしやすい。手締めとは言え、強力な奴で使うと折れることがあるが、替え軸がこれまた安価に売っているのがありがたい。予備に買っておこうと思う。

2025-12-24
用途:
鉄板に穴あけやタップ
stech 様

今まで3回購入したが軸ブレのものが
稀にあります。仕方なく廃棄しました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-08-18
用途:
ドリルの固定
製造業

品質的には概ね満足。
替軸の閉まり具合がロットによってばらつきがあり、
新品時でもすぐ緩む時がある。そこが改善されるとよいと思う。

2025-05-14
用途:
各種部品の穴あけ作業
森 農園 様 (農・林・水産業)

従来のチャック固定しなくても良いので満足しています。

対象商品:
31133506
2025-05-10
用途:
ドリルのキリ
Aoki 様 (建設業・工事業)

チャックがなくても使えるので、とても便利ですね。買ってよかった品物です。

2025-01-28
用途:
製作販売中の商品に使用
モトクラフトFRPサービス 様 (建設業・工事業)

主にFRP製品の穴あけに使用。今まで使っていたチャックが折れた為、今回は細いドリルから、13mmまで使えるので購入。使用感は問題ありませんが、やっぱり少し重たいのが使いずらいです。今度は8ミリ位までのチャックを購入します。

対象商品:
31133515
2024-07-10
用途:
電動ドリルに
農・林・水産業

電動ドリルが10ミリまでしか使えないのでコレを買いました。コレはキーレスで13ミリまで使えます。大変良い買い物をしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
1人が参考にしています
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14
質問:
ネジサイズを教えて下さい。
回答:
ネジサイズ 1/2-20UNF でございます。
1人が参考にしています
2020-12-02
質問:
六角軸は取り外し可能ですか?
回答:
六角軸を外すことは用途外のご使用となりますため、出来ないものとお考え下さい。
なお本来の用途以外の使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答をいたしかねます。
2020-12-02
すべてのFAQを表示する

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする