MB-4N ナイロンクリップ モノタロウ 31133567

MB-4N ナイロンクリップ モノタロウ 31133567 MB-4N ナイロンクリップ モノタロウ 31133567 MB-4N ナイロンクリップ モノタロウ 31133567 MB-4N ナイロンクリップ モノタロウ 31133567

ナイロンクリップ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード31133567 品番MB-4N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルなどを簡単に固定する事が出来ます。

材質66ナイロン 用途ケーブルの固定用として 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法A(mm)4.8 寸法D(mm)6.3 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)9.5
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31133567 MB-4N 08037741 AB-4N ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 1袋(100個) 429 税込472 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31133542
2024-03-27
用途:
配線コード固定の為使用。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

白色が使いやすいので今回は黒で固定しました。見た感じが目立たないので感じが良い。
リピ確定です。

対象商品:
31133558
2023-06-12
用途:
配線整理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線を壁際にはわせたりする時これを使用するととても見た目もすっきりしとても重宝しています。カラーバリエーションが色々あればなおよいかと思います。

対象商品:
31133612
2022-10-19
用途:
自動車修理

穴径や配線束サイズの種類が豊富で色んな箇所にピッタリとフィットさせられるので大変助かっています。

対象商品:
31133558
2022-05-02
用途:
防鳥ネット固定用に買いました
サービス業

サビないしかなり良いですね屋外使用なのでもっと劣化しにくくしてほしいくらいです。

対象商品:
31133655
2021-09-27
用途:
コルゲートチューブの止めに

コルゲートチューブの止めに使用。目立つことなく固定ができるので助かりました。安いのですが量が多すぎました。

対象商品:
31133585
2021-03-17
用途:
リフォーム工事に

市販のものと遜色ありません。サイズも選びやすいです。D寸法で10.5〜11mmのものがあると良いと思います。8.7から突然12.6になるのはなぜ・・・?

対象商品:
31133655
2023-03-30
用途:
メッシュのネットを固定するのに使用。
サービス業

固さも程よくメッシュのネットの固定に使用。
あとは劣化しないか様子を見ます。

1人が参考にしています
対象商品:
31133558
2021-05-10
用途:
配線作業

1.25sqダブルコードで丁度いい感じ(ほんの少しの余裕あり)でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする