シービージャパン
シービージャパンの 洗濯用品
シービージャパンの 洗濯ハンガー
Kogure KC キャッチフックハンガー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31133700
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
PP、鋼線
高さ(mm)
218
質量(g)
50
寸法縦(mm)
380
寸法横(mm)
12
ピンチ数
5ピンチ