シービージャパン
シービージャパンの 内装資材
シービージャパンの カーペット・フロア
シービージャパンの ジョイントマット
JOINT MAT やわらかジョイントカラーマット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
31133806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体/ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
色
モンブラン
高さ(mm)
12
質量(g)
630