シュアラスター
シュアラスターの 洗車道具
シュアラスターの 洗車スポンジ/ブラシ
シュアラスターの 洗車用ムートングローブ
ウォッシンググローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31134574
品番
S-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
愛車にやさしい、やわらかい天然羊毛!
クリーミーな泡立ちのグローブタイプで洗車をスピーディーに。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ムートンミット 洗車用
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
適合用途
洗車
材質
羊毛
寸法(mm)
約250×190×40
危険物の類別
非危険物