- hachi にゃんこグランドピアノ シービージャパン 31134804 - hachi にゃんこグランドピアノ シービージャパン 31134804 - hachi にゃんこグランドピアノ シービージャパン 31134804 - hachi にゃんこグランドピアノ シービージャパン 31134804 - hachi にゃんこグランドピアノ シービージャパン 31134804

hachi にゃんこグランドピアノ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31134804 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
材質本体/ダンボール、滑り止め/クロロプレンゴム 高さ(mm)210 質量(g)760 寸法縦(mm)560 寸法横(mm)425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする