曜日別特売
92160920 LRオイル アネスト岩田 31134924

LRオイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶注文コード31134924品番92160920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
【オイル消費低減】軽質分の削除、高粘度指数パラフィン基油を最適量添加
【カーボン化対策】 ナローカットナフテン基油を使用、酸化防止剤を厳選
【耐摩耗性対策】摩耗防止剤を添加してアルミシリンダとの相性UP
【乳化対策】界面活性剤の削除

粘度ISO VG68適合範囲摺動面成分ナローカットナフテンを基油として使用危険物の類別非危険物
注意
※周囲温度が高いとオイル消費量は多くなります。また運転時間が多くなってピストンリング摩耗が進んでも、オイル消費量は多くなります。ピストンリング摩耗の進み方は粉塵の多い環境では早くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする