ゴム底安全靴 V251N

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31134985 品番 V251N-23.5
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。

サイズ(cm)23.5 ブラック 足幅3E トラスコ品番821-7968 形状ローカット 質量(g)945 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 標準質量(g/片足)535(26cm) 機能耐油性、耐薬品性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする