ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の ローカット安全靴
ゴム底安全靴 V251N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
トラスコ品番
821-7970
注文コード
31135003
品番
V251N-24.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
この商品は
サイズ・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
足幅
3E
トラスコ品番
821-7970
形状
ローカット
質量(g)
995
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)
合成ゴム1層底
標準質量(g/片足)
535(26cm)
機能
耐油性、耐薬品性
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴