アンパンマン おしりふき 厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚×2パック) 注文コード31136326 品番A00275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンパンマンデザインが可愛いおしりふきです。汚れをこすらず落とせるレック独自のデコボコ厚手シート。
赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。
成分の99.9%が純水の限りなく水に近いおしりふき。肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。
汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。
以下無添加:パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加
別売りで(品番A00194)アンパンマンのおしりふきケースに入れることができます。
アンパンマンは男の子も女の子も喜ぶキャラクターなので出産祝いやプレゼントにも。

用途赤ちゃんのおしりふき 成分水、BG、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド 材質ポリエステル・レーヨン タイプ厚手 シートサイズ(mm)180×140 入数1パック(60枚)×12
注意
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わない場合には使用をやめてください。
※使用中や使用後、直射日光にあたった後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はただちに使用を中止して皮フ科医等に相談してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがあります。
※傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には使用しないでください。
※目に入らないように注意してください。目に入った場合はすぐに水かぬるま湯で十分に洗い流してください。
※直射日光のあたる場所や高温・低温になる場所に保管しないでください。
※乳幼児の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※温めるとシートが変色する場合があります。
※内容成分(原材料)のにおいが感じられる場合がありますが、品質には問題ありません。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31136326 A00275 15103527 A00324 アンパンマンおしりふき LEC(レック) アンパンマンおしりふき LEC(レック) 1箱(60枚×12個) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする