曜日別特売
TSSV-2065M 強鉄ビット テーパーヘッドタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 31136335

TSSV-2065M 強鉄ビット テーパーヘッドタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 31136335
TSSV-2065M 強鉄ビット テーパーヘッドタイプ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 31136335

強鉄ビット テーパーヘッドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)65
内容量1個(10本)注文コード31136335品番TSSV-2065M
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

曲がりにくい。折れに強い。

用途ネジ締め全長(mm)65質量(g)100先端サイズ(+)2硬度HRC62適合ドライバー40V(18Vにも対応)入数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする