仕様設置可能防水パン:奥行内寸570mm以上、標準水位:72〜48L(手動28L)、排水ホース:左・右(2方向)、目安時間:洗濯時約53分
質量(kg)約42
種類全自動洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×639×1052(ボディ幅:580(手掛・ホース掛を含まない寸法))
消費電力(W)(50/60Hz)390/460
機能風乾燥(ヒーターレス)、ふろ水ポンプ、ステンレス槽、予約機能(1〜24時間後)、コース(標準、すすぎ1回、スピード、つけおき、毛布、おしゃれ着、槽洗浄・槽乾燥)
消費電力量(Wh)洗濯時約121/132
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯/脱水容量(kg)10