浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の ホームショベル
金象 APホームショベル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31137419
品番
1104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。
頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。
用途
土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。
種別
丸
材質
頭部/専用鋼板、柄部/アルミ
全長(mm)
820
質量(g)
850
頭部長(mm)
222
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
1.45
頭部肩幅(mm)
167