金象 APホームショベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31137428 品番 1098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。
頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。

用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。 種別 材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ 全長(mm)820 質量(g)900 先端寸法(mm)(頭部)180 頭部長(mm)218 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする