浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の ショベル
浅香工業の ホームショベル
金象PRO ショベル 丸 穴明スリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31137437
品番
213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
通常のショベルよりも幅が狭く、細い穴を掘りやすい。
穴あき仕様により、土離れがよく、軽量化され、使いやすい。
シャープに刺さって、すくいやすい。
用途
水道工事、ガス工事での穴掘り。
種別
丸
材質
頭部/ショベル鋼板(S50C)、柄部/スチール
全長(mm)
970
質量(kg)
1.6
色
ブラック
頭部長(mm)
292
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
210