用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。
付属品マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル
仕様噴霧飛距離:約200cm
材質ABS樹脂、PC他
質量(g)645
電源充電池内蔵
ボトル容量(mL)500
充電時間(時間)4
動作時間1時間(フル充電で)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×17×23.5
繰り返し・詰め替え対応