WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356

WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356
WW-AC-WTPS トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き COLLEND(コレンド) 31138356

トイレットペーパースタンド アクリルカバー付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31138356
品番
WW-AC-WTPS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

デザイン性と機能性を兼ね備えたトイレットペーパースタンド
透明感のあるアクリルとニュアンスのある鉄の組み合わせ
クリアな素材が空間に広がりを与え、清潔感と高級感を演出

用途
トイレットペーパースタンド、小物置き、隙間収納に。トイレットペーパーホルダー/ストッカー/棚/小物置き/スマホ/一時置き/スリム/インテリア/隙間収納/すき間収納/すきま収納/スチール製/アクリル/クリア/インダストリアル/おしゃれ/お洒落/シンプル/新生活/一人暮らし/ひとり暮らし/トイレ/トイレ用品/トイレ収納/サニタリー
材質
スチール(粉体塗装)、アクリル
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
2
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
17.8×17×65.5(収納部13.3×16.5×47)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする