EKO
EKOの ゴミ箱
EKOの 自動開閉式ゴミ箱
EKO センサー開閉ゴミ箱 ミラージュスリムセンサービン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31138478
品番
EK9270RGMT-30L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電池交換の手間がいらない充電式
充電が切れても、USBケーブルで充電しながら使用可能
本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み
移動に便利な持ち手穴付き
分別用ステッカー付き
用途
ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/充電式/USB/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/コンパクト/省スペース/ステンレス/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/静音/キッチン/リビング
材質
ステンレススチール、ABS樹脂
質量(kg)
4.5
容量(L)
30
電源
USB充電式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
25×29.9×65