大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 刷毛用部品・オプション
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
31138530
品番
107901 0009
3月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
SWITCH専用ハンドル
特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛
軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです
ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します
用途
塗料用刷毛ハンドル。
仕様
リング付
適合
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種
材質
アルミ
色
黒
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ハンドルを強く握ると留め金具が緩み、刷毛がハンドルから外れる恐れがあります。
※ハンドルと留め金具の摩擦により、表面のコーティンが削れる恐れがあります。
※ハンドルは金属製のため素手でのご使用には注意してください。ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。
商品説明動画
SWITCH
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった