107901 0034 SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造 31138557 107901 0034 SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造 31138557 107901 0034 SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造 31138557 107901 0034 SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 大塚刷毛製造 31138557

SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31138557 品番107901 0034
3月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

SWITCH専用ハンドル
特殊な刷毛玉を交換する事ができるコストパフォーマンスに優れる新時代の刷毛
軽量&洗浄性に優れたアルミ製のハンドルです
ワイヤー切れの心配なく、作業性が向上します

用途塗料用刷毛ハンドル。 仕様リング付 適合SWITCH 刷毛用交換ヘッド 各種 材質アルミ
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ハンドルを強く握ると留め金具が緩み、刷毛がハンドルから外れる恐れがあります。
※ハンドルと留め金具の摩擦により、表面のコーティンが削れる恐れがあります。
※ハンドルは金属製のため素手でのご使用には注意してください。ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。

商品説明動画

SWITCH
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする