大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
SWITCH 刷毛用交換ヘッド 伯爵
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31138584
品番
107902 0015
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。
ヘッド交換式で経済的です。
毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
まとまりが良くニス・ステインにも最適。
用途
ダメ込み・隅切り用などに。
仕様
伯爵タイプ
適合
SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
34
毛材
山羊毛:ヤンオ(主原毛)
適合塗料
溶剤用
毛色
白毛
玉厚(mm)
15
注意
※ご使用の際は、留め金具でしっかりと刷毛を固定してください。
※ご使用後はよく洗浄してください。刷毛とハンドルが固着する恐れがあります。
商品説明動画
SWITCH
参考になった