ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
3芯延長コード 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31138697
品番
SX-203KG
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途
延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)
2.63
色
アースグリーン
摘要
エクスバンド付
コンセント個数
3
コンセント定格
接地2P 15A 125V
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
電線仕様-種別
ソフトVCTF
電線仕様-芯数
3